Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTACTO 3008 075 Universalbehälter 75 l Edelstahl Gastro Restaurant Profi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/9254/full/contacto-portfolio.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/9254/full/contacto-portfolio.jpg
CONTACTO 3008 075 Universalbehälter 75 l Edelstahl Gastro Restaurant Profi
Artikel-Nr.:
     3551-3008/075
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     3008/075
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahl Gastro Restaurant Profi K...
Universalbehälter mit Griffverstärkungsplatten, aus garantiert hochwertigem Edelstahl 18/10 hergestellt, konstante Materialstärke, seidenmatt glänzend, mit Bodenreifen, extra schwere Qualität, Durchmesser: 40 cm, Höhe: 62 cm, Stärke: 1,0 mm, Volumen: 75 l
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 399,73*
€ 486,69*
Lager 3551
21
Frei Haus
ab € 414,87*
€ 491,50*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 450,11*
€ 531,92*
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 491,50*
€ 584,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 489,10*
€ 582,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 475,55*
€ 565,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 458,32*
€ 545,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 414,87*
€ 493,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.