Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meßeimer, zylindrisch 15 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Meßeimer, zylindrisch 15 l
Meßeimer, zylindrisch 15 l
Artikel-Nr.:
     3551-3100/0152
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     3100/0152
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messeimer
contacto messeimer 15l
messeimer
messeimer 15 l

Messeimer, zylindrisch aus Edelstahl 18/10, seidenmatt glänzend, literweise graduiert, mit Henkelgriff und Ausgussschnaupe, extra schwere Qualität, Deckel hierzu 3006
Durchmesser: 27 cm, Höhe: 31 cm, Stärke: 0,8 mm, Volumen: 15 l [Deckel bitte separat bestellen (Art. 3006).]

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 312,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,50*
€ 448,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 372,73*
€ 443,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,35*
€ 427,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,30*
€ 421,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,08*
€ 371,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.