Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTACTO 3218 001 Warmhalte-Set, weiß Warmhaltebehälter Speisenwärmer Mikrowelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/13756/full/contacto-logo.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/13756/full/contacto-logo.jpg
CONTACTO 3218 001 Warmhalte-Set, weiß Warmhaltebehälter Speisenwärmer Mikrowelle
Artikel-Nr.:
     3551-3218/001
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     3218/001
EAN/GTIN:
     4003625321815
Suchbegriffe:
Speisen-Transportbehälter
Speisen-Transportbox
Speisentransportbehälter
Essteller

Warmhalteset aus weißem Polypropylen, für Teller bis max. Ø 26 cm, ohne Griffloch, stapelbar, temperaturresistent von -20°C bis +120°C, recycelbar, spülmaschinenfest, mikrowellengeeignet
Gesamthöhe: 10 cm, Durchmesser außen: 28,5 cm, Farbe: weiß [Für das Oberteil sind weitere Farben auf Anfrage erhältlich.]

Weitere Suchbegriffe: Speiseteller, Teller, Warmhalte-Platte, Warmhalteplatte, Wärmeplatte, Kinder-Warmhalteteller, Kinderwarmhalteteller, Warmhalte-Teller, Warmhalteteller, melamin teller 26 cm, essteller, essteller melamin, Warmhaltebehälter Speisenwärmer mikrowellengeeignet Gastro Restaurant Profi Koch Küche Imbiss
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
50
€ 4,95*
ab € 7,11*
€ 11,05*
Lager 3551
21
€ 7,95*
ab € 7,32*
€ 11,34*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 10,75*
€ 15,76*
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.