Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3551-32601020000-15 Herst.-Nr.: 32601020000-15 EAN/GTIN: 4049645064783 |
| |
|
| | |
| PROTAPE® TPE 326 MEMORY; Ø:102; L:15mÜberfahrbarer Abgasschlauch - gewebeverstärktes Band |patentierter PROTAPE® Folienschlauch |spezial Kunststoffprofil Stützwendel |Wandung: EPDM/ PP beschichtetes Gewebe |Wandstärke ca. 0,4 mm
- geschützte, strömungstechnisch optimierte Außenfaltung |gewebeverstärkt |gute Chemikalienbeständigkeit |hochflexibel + stauchbar |REACH gemäß --> Technik / Technische Informationen / REACH |RoHS konform |überfahrbar + trittfest |vibrationsfesttionsfest
- Abgastemperaturen bis 200°C * |* bei korrekter Verwendung von Abgastrichtern und ausreichender Frischluftzufuhr (ca. 50%).
- Durchmesser Innen [mm]: 102
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 15 | | pro Box | Frei Haus | ab € 62,63* | € 67,79* | | | | | 18 Tage | | | 15 | | pro Box | Frei Haus | ab € 65,22934* | € 70,75934* | | | | Lager 3551 | 28 Tage | | | 15 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 65,30734* | € 70,83734* | | | | | | 4 Tage | | | 15 | | pro Box | Frei Haus | ab € 70,50* | € 75,84* | | | | | 4 Tage | | | 15 | | pro Box | Frei Haus | ab € 70,38* | € 76,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Meter | Mindestbestellmenge: 15 Meter ( entspricht € 1.062,5601* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3551 | | Versand: Lager 3551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 110,00* | € 7,95* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 110,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|