Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIRDUC® PVC 341; Ø:60; L:10m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/129414/full/Norres-Logo.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/129414/full/Norres-Logo.jpg
AIRDUC® PVC 341; Ø:60; L:10m
Artikel-Nr.:
     3551-34100600000-10
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     34100600000-10
EAN/GTIN:
     4049645085887
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
AIRDUC® PVC 341; Ø:60; L:10m

PVC Schlauch, mittelschwer
  • AIRDUC® Profilschlauch |in der Wandung fest eingegossener Federstahldraht |Wandung: hochwertiges Weich-PVC |Wandstärke ca. 0,9 mm
  • gute Chemikalienbeständigkeit |gute Laugen- und Säurenbeständigkeit |mittelschwere Ausführung |phthalatfrei |REACH gemäß --> Technik / Technische Informationen / REACH |RoHS konform |schwerentflammbar nach: UL94-HB
  • -20°C bis 70°C |kurzzeitig bis 80°C
  • Durchmesser Innen [mm]: 60
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 10,458*
€ 12,878*
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 10,137*
€ 12,953*
2 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
€ 4,90*
ab € 10,533*
€ 13,013*
Lager 3551
76
10
pro Meter
€ 7,95*
ab € 11,255*
€ 13,895*
3 Tage
260
10
pro Meter
€ 9,80*
ab € 12,03*
€ 14,81*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 13,895*
€ 16,53505
pro Meter
ab 20 Meter
€ 13,245*
€ 15,76155
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 11,255*
€ 13,39345
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 138,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.