Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METAL HOSE 375; Ø:120; L:5m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/128236/full/Norres-Logo.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/128236/full/Norres-Logo.jpg
METAL HOSE 375; Ø:120; L:5m
Artikel-Nr.:
     3551-37501200000-5
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     37501200000-5
EAN/GTIN:
     4049645216342
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
Metallschlauch
Metallschutzschlauch
METAL HOSE 375; Ø:120; L:5m

Metallschlauch, Saugschlauch (bis +120°C)
  • Dichtung: Spezialfaden |eingehaktes Profil |Metallschlauch |profiliertes Metallband, Stahl verzinkt
  • abriebfest |REACH gemäß --> Technik / Technische Informationen / REACH |RoHS konform |gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU (1999/92/EG): zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube und Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren) |Wandung elektrisch leit2014/34/EU (1999/92/EG): zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube und Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren)|Wandung elektrisch leitfähig: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand <10³ ? (gemäß NFPA 652 <10? ?)ig: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand <10³ ? (gemäß NFPA 652 <10? ?)
  • 120°C
  • Durchmesser Innen [mm]: 120
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
5
pro Stück
€ 70,00*
ab € 52,44*
€ 58,80*
3 Tage
10
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 55,90*
€ 62,47*
3 Tage
10
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 56,21*
€ 62,76*
Lager 3551
76
5
pro Meter
€ 7,95*
ab € 57,484*
€ 64,194*
7 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 65,518*
€ 73,05*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 64,194*
€ 76,39086
pro Meter
ab 10 Meter
€ 63,654*
€ 75,74826
pro Meter
ab 25 Meter
€ 63,274*
€ 75,29606
pro Meter
ab 50 Meter
€ 61,514*
€ 73,20166
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 57,484*
€ 68,40596
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 320,97* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.