Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METAL HOSE 375; Ø:125; L:10m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/128237/full/Norres-Logo.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/128237/full/Norres-Logo.jpg
METAL HOSE 375; Ø:125; L:10m
Artikel-Nr.:
     3551-37501250000-10
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     37501250000-10
EAN/GTIN:
     4049645216571
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
Metallschlauch
Metallschutzschlauch
METAL HOSE 375; Ø:125; L:10m

Metallschlauch, Saugschlauch (bis +120°C)
  • Dichtung: Spezialfaden |eingehaktes Profil |Metallschlauch |profiliertes Metallband, Stahl verzinkt
  • abriebfest |REACH gemäß --> Technik / Technische Informationen / REACH |RoHS konform |gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU (1999/92/EG): zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube und Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren) |Wandung elektrisch leit2014/34/EU (1999/92/EG): zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube und Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren)|Wandung elektrisch leitfähig: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand <10³ ? (gemäß NFPA 652 <10? ?)ig: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand <10³ ? (gemäß NFPA 652 <10? ?)
  • 120°C
  • Durchmesser Innen [mm]: 125
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
Frei Haus
ab € 42,50*
€ 46,71*
4 Tage
30
10
pro Box
€ 70,00*
ab € 56,16*
€ 61,32*
Lager 3551
76
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 58,266*
€ 63,276*
4 Tage
30
10
pro Box
Frei Haus
ab € 60,14*
€ 65,10*
4 Tage
unbekannt
10
pro Box
Frei Haus
ab € 60,23*
€ 65,38*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 63,276*
€ 75,29844
pro Meter
ab 20 Meter
€ 62,606*
€ 74,50114
pro Meter
ab 50 Meter
€ 60,826*
€ 72,38294
pro Meter
ab 100 Meter
€ 59,626*
€ 70,95494
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 58,266*
€ 69,33654
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 632,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.