Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METAL HOSE 375 HT; Ø:130; L:10m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/128228/full/Norres-Logo.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/128228/full/Norres-Logo.jpg
METAL HOSE 375 HT; Ø:130; L:10m
Artikel-Nr.:
     3551-37501302880-10
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     37501302880-10
EAN/GTIN:
     4049645216908
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
Metallschlauch
Metallschutzschlauch
METAL HOSE 375 HT; Ø:130; L:10m

Metallschlauch, Saugschlauch (bis +400°C)
  • Dichtung: Glasfaden |eingehaktes Profil |Metallschlauch |profiliertes Metallband, Stahl verzinkt
  • abriebfest |REACH gemäß --> Technik / Technische Informationen / REACH |RoHS konform |schwerentflammbar |sehr gut hitzebeständig |gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU (1999/92/EG): zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube und Schüttgüter (Zone 20,|gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU (1999/92/EG): zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube und Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren)|Wandung elektrisch leitfähig: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand <10³ ? (gemäß NFPA 652 <10? ?)(Zone 20, 21, 22 im Inneren)|Wandung elektrisch leitfähig: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand <10³ ? (gemäß NFPA 652 <10? ?)
  • 400°C
  • Durchmesser Innen [mm]: 130
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 63,62*
€ 69,28*
Lager 3551
76
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 83,464*
€ 90,704*
3 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 84,75*
€ 91,46*
3 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 89,85*
€ 97,20*
3 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 90,15*
€ 97,64*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 90,704*
€ 107,93776
pro Meter
ab 20 Meter
€ 89,904*
€ 106,98576
pro Meter
ab 50 Meter
€ 87,044*
€ 103,58236
pro Meter
ab 100 Meter
€ 85,274*
€ 101,47606
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 83,464*
€ 99,32216
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 907,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.