Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mengmulde 200 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mengmulde 200 l
Mengmulde 200 l
Artikel-Nr.:
     3551-400/2002
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     400/2002
EAN/GTIN:
     k.A.

Mengmulde mit 2 Rädern und 2 Gleitfüßen aus Edelstahl 18/10, Materialstärke 1,5 mm, Muldenkörper fugenlos, Untergestell aus Edelstahl 18/10, 1¼''-Ablauf mit Schraubverschluss, Muldentiefe des Beckens: 30 cm. Mit zwei ungelagerten Rädern Ø125 x 30 mm aus Polypropylen und in der Standardausführung mit zwei Gleitfüßen. Ausführung 402 mit weichen Rollen Ø 125x35 mm (siehe Abb.)
Länge außen: 161 cm, Breite außen: 65 cm, Gesamthöhe: 82,5 cm, Volumen: 200 l [Versand nur per Spedition möglich.]

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.074,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.244,22*
€ 1.480,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.242,57*
€ 1.478,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.179,51*
€ 1.403,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.134,91*
€ 1.350,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.074,63*
€ 1.278,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.