Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobiles Waschbecken, Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobiles Waschbecken, Standard
Mobiles Waschbecken, Standard
Artikel-Nr.:
     3551-4007/8502
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     4007/8502
EAN/GTIN:
     4003625400718
Suchbegriffe:
Edelstahlwaschbecken
Edelstahlwaschtisch
Handwaschbecken
Waschbecken

Mobiles Waschbecken als Standardausführung (angegeben ist das Packmaß) Rahmen und Waschbecken aus Edelstahl, Becken kann platzsparend um 90° weggeklappt werden, mit je einem Frisch- und Schmutzwasserbehälter aus stabilem Kunststoff je 19 Liter, mit Hahn und flexiblem Schlauch, Rollen zum leichten Transport, völlig autark: benötigt weder Pumpe noch Wasseranschluss, für Messen, Märkte und Veranstaltungen
Höhe: 85 cm, Breite: 45 cm, Tiefe: 36 cm [Versand nur per Spedition möglich.]

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
21
Frei Haus
ab € 499,72*
€ 604,26*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 502,54*
€ 604,28*
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 604,26*
€ 719,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 601,01*
€ 715,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 568,78*
€ 676,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 546,39*
€ 650,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 499,72*
€ 594,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.