Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürstenauflage für Arbeitsflächen VE 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bürstenauflage für Arbeitsflächen VE 20
Bürstenauflage für Arbeitsflächen VE 20
Artikel-Nr.:
     3551-41010053.10V
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     41010053.10V
EAN/GTIN:
     4025002805596
Suchbegriffe:
Betriebsausstattung Werkstatteinric...

Bürstenauflage für Arbeitsflächen VE 20 BxTxH: 500x100x27mm Kunststoff schwarz


Produktdetails:


kann auf Arbeitsflächen (z.B. auf Arbeitsplatten) mit Schrauben befestigt werden

kommt dort zum Einsatz, wo empfindliche Teile montiert werden (Kratzschutz)

Borstenhöhe: 15 mm

Material der Borsten: Polyamid 6 schwarz (Faserdurchmesser 0,4 mm) Material der Faserträger: Polypropylen, grau (RAL 7011)

Verpackungseinheit mit 20 Einzelsegmenten entspricht 1 m²

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
unbekannt
Frei Haus
ab € 415,58*
€ 503,47*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 416,60*
€ 503,49*
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 503,47*
€ 599,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 489,65*
€ 582,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 469,64*
€ 558,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 453,90*
€ 540,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 415,58*
€ 494,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.