Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mandoline


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mandoline
Mandoline
Artikel-Nr.:
     3551-4467/4702
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     4467/4702
EAN/GTIN:
     k.A.

Gemüsehobel "Mandoline", aus Edelstahl 18/10, ausklappbare, schwere Edelstahl-Halterungen, die in einem Spezialverfahren gummiert und vulkanisiert werden, zwei horizontale Klingen für glattes oder gewelltes Schneiden, vier senkrecht einsetzbare Klingen mit Scherkammprofil, Schnittdickeneinstellung 2 mm, 4 mm, 7 mm und 10 mm, ergonomischer Führungsschlitten, schwere Qualität
Gesamtlänge: 39 cm, Gesamthöhe: 24 cm, Klingenbreite: 10,5 cm [Ersatzmesser und -schneideinsätze auf Anfrage lieferbar.]

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 167,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,60*
€ 250,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,10*
€ 247,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,75*
€ 237,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,13*
€ 233,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,62*
€ 199,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.