Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP PE 457; Ø:90; L:6m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/129113/full/Norres-Logo.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/129113/full/Norres-Logo.jpg
CP PE 457; Ø:90; L:6m
Artikel-Nr.:
     3551-45700900000-6
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     45700900000-6
EAN/GTIN:
     4049645257727
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
CP PE 457; Ø:90; L:6m

Polyethylen Klemmprofilschlauch
  • CP-Konstruktion |Klemmprofil-Stützwendel: Stahl verzinkt |Wandung: Polyethylen-Mischgewebe (LDPE + HDPE)
  • extrem gute Chemikalienbeständigkeit |geruchs- und geschmacksfrei |gute Laugen- und Säurenbeständigkeit |hochflexibel + stauchbar 4:1 |REACH gemäß --> Technik / Technische Informationen / REACH |RoHS konform |Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil |cheuerschutz durch äußeres Klemmprofil|zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • -35°C bis 80°C
  • Durchmesser Innen [mm]: 90
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
€ 9,80*
ab € 13,33834*
€ 16,91834*
Lager 3551
76
6
pro Meter
€ 7,95*
ab € 13,98834*
€ 17,69834*
6 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 6,90*
ab € 15,80*
€ 19,98*
13 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 16,37667*
€ 20,52667*
21 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
€ 5,99*
ab € 16,36*
€ 21,11*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 17,69834*
€ 21,06102
pro Meter
ab 10 Meter
€ 16,97834*
€ 20,20422
pro Meter
ab 20 Meter
€ 15,79834*
€ 18,80002
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 13,98834*
€ 16,64612
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 106,19004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.