Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP PE 457; Ø:110; L:6m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/129070/full/Norres-Logo.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/129070/full/Norres-Logo.jpg
CP PE 457; Ø:110; L:6m
Artikel-Nr.:
     3551-45701100000-6
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     45701100000-6
EAN/GTIN:
     4049645258144
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
CP PE 457; Ø:110; L:6m

Polyethylen Klemmprofilschlauch
  • CP-Konstruktion |Klemmprofil-Stützwendel: Stahl verzinkt |Wandung: Polyethylen-Mischgewebe (LDPE + HDPE)
  • extrem gute Chemikalienbeständigkeit |geruchs- und geschmacksfrei |gute Laugen- und Säurenbeständigkeit |hochflexibel + stauchbar 4:1 |REACH gemäß --> Technik / Technische Informationen / REACH |RoHS konform |Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil |cheuerschutz durch äußeres Klemmprofil|zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • -35°C bis 80°C
  • Durchmesser Innen [mm]: 110
Weitere Suchbegriffe: Klemmprofilschlauch, Lüftungsschlauch, Profilschlauch, Profilschutzschlauch, lüftungsschlauch, Klemmprofilschlauch Lüftungsschlauch
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 9,80*
ab € 16,48834*
€ 19,78834*
Lager 3551
76
6
pro Meter
€ 7,95*
ab € 17,06667*
€ 20,29667*
7 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 20,11334*
€ 23,67334*
3 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,45*
ab € 20,78*
€ 24,40*
21 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 20,28*
€ 24,45*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 20,29667*
€ 24,15304
pro Meter
ab 12 Meter
€ 19,94667*
€ 23,73654
pro Meter
ab 30 Meter
€ 18,74667*
€ 22,30854
pro Meter
ab 60 Meter
€ 18,67667*
€ 22,22524
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 17,06667*
€ 20,30934
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 121,78002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.