Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP VITON® 459 EC; Ø:350; L:6m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/131941/full/Norres-Logo.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/131941/full/Norres-Logo.jpg
CP VITON® 459 EC; Ø:350; L:6m
Artikel-Nr.:
     3551-45903500000-6
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     45903500000-6
EAN/GTIN:
     4049645267573
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
CP VITON® 459 EC; Ø:350; L:6m

Elektrisch leitfähiger Klemmprofilschlauch, (bis +210°C)
  • CP-Konstruktion |Klemmprofil-Stützwendel: Stahl verzinkt |Wandung: VITON® beschichtetes Polyestergewebe
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit |gute Laugen- und Säurenbeständigkeit |hochflexibel + stauchbar 4:1 |REACH gemäß --> Technik / Technische Informationen / REACH |RoHS konform |Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil |sehr gut hitzebestääußeres Klemmprofil|sehr gut hitzebeständig|gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU (1999/92/EG): zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)|Wandung elektrisch leitfähig: Durchga999/92/EG): zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)|Wandung elektrisch leitfähig: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand <10? ? (gemäß NFPA 652 <10? ?)|zugfeste V)|Wandung elektrisch leitfähig: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand <10? ? (gemäß NFPA 652 <10? ?)|zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • -20°C bis 210°C
  • Durchmesser Innen [mm]: 350
Weitere Suchbegriffe: Gewebeschlauch, Schlauch mit Gewebeeinlage, CP-Schlauch, Heißluftschlauch, Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, gewebeschlauch, CP-Schlauch Heißluftschlauch Hochtemperaturschlauch Klemmprofilschlauch
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
76
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 239,79334*
€ 260,72334*
6 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 6,90*
ab € 260,68*
€ 290,04*
24 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 270,73*
€ 293,90*
11 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 280,96*
€ 303,79*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 1.550,27*
€ 1.550,27*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 260,72334*
€ 310,26077
pro Meter
ab 12 Meter
€ 257,62334*
€ 306,57177
pro Meter
ab 30 Meter
€ 247,98334*
€ 295,10017
pro Meter
ab 60 Meter
€ 242,93334*
€ 289,09067
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 239,79334*
€ 285,35407
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 1.564,34004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.