Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP ARAMID 461 PROTECT; Ø:100; L:5m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/130053/full/Norres-Logo.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/130053/full/Norres-Logo.jpg
CP ARAMID 461 PROTECT; Ø:100; L:5m
Artikel-Nr.:
     3551-46101007500-5
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     46101007500-5
EAN/GTIN:
     4049645274373
Suchbegriffe:
Abgasschlauch
Klemmprofilschlauch
abgasschlauch
CP ARAMID 461 PROTECT; Ø:100; L:5m

Abgasschlauch, vibrationsfest, äußeres Schutzprofil
  • CP-Konstruktion |fest verklemmtes Stoß- und Scheuerschutzprofil aus elastischem Hochtemperatur Kunststoff |Klemmprofil-Stützwendel: Stahl verzinkt |Wandung: spezialbeschichtetes Hochtemperaturgewebe
  • gute Chemikalienbeständigkeit |hochflexibel + stauchbar |inkl. 1 Schellenabdeckband und 2 Endkappen |REACH gemäß --> Technik / Technische Informationen / REACH |RoHS konform |Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil |äußeres Schutzprofil aus elastischofil|äußeres Schutzprofil aus elastischem Material|schwerentflammbar|sehr gut hitzebeständig|vibrationsfest|Wandung Aramid: Brandschutzklasse "M1" nach UNE 23.727-90|zugfeste Verklemmung der Wandung im KlemmprofilKlemmprofil
  • Abgastemperaturen bis 300°C * |* bei korrekter Verwendung von Abgastrichtern und ausreichender Frischluftzufuhr (ca. 50%).
  • Durchmesser Innen [mm]: 100
Weitere Suchbegriffe: Abgasschlauch Klemmprofilschlauch
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 69,824*
€ 77,806*
Lager 3551
76
5
pro Meter
Frei Haus
ab € 79,366*
€ 88,336*
15 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 9,80*
ab € 82,138*
€ 90,808*
7 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 6,90*
ab € 86,45*
€ 92,83*
3 Tage
5
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 91,08*
€ 100,46*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 88,336*
€ 105,11984
pro Meter
ab 10 Meter
€ 88,056*
€ 104,78664
pro Meter
ab 25 Meter
€ 85,326*
€ 101,53794
pro Meter
ab 50 Meter
€ 83,176*
€ 98,97944
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 79,366*
€ 94,44554
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 441,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.