Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP ARAMID 461 PROTECT; Ø:125; L:2,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/130059/full/Norres-Logo.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/130059/full/Norres-Logo.jpg
CP ARAMID 461 PROTECT; Ø:125; L:2,5m
Artikel-Nr.:
     3551-46101257500-2,5
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     46101257500-2,5
EAN/GTIN:
     4049645275479
Suchbegriffe:
Abgasschlauch
Klemmprofilschlauch
abgasschlauch
CP ARAMID 461 PROTECT; Ø:125; L:2,5m

Abgasschlauch, vibrationsfest, äußeres Schutzprofil
  • CP-Konstruktion |fest verklemmtes Stoß- und Scheuerschutzprofil aus elastischem Hochtemperatur Kunststoff |Klemmprofil-Stützwendel: Stahl verzinkt |Wandung: spezialbeschichtetes Hochtemperaturgewebe
  • gute Chemikalienbeständigkeit |hochflexibel + stauchbar |inkl. 1 Schellenabdeckband und 2 Endkappen |REACH gemäß --> Technik / Technische Informationen / REACH |RoHS konform |Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil |äußeres Schutzprofil aus elastischofil|äußeres Schutzprofil aus elastischem Material|schwerentflammbar|sehr gut hitzebeständig|vibrationsfest|Wandung Aramid: Brandschutzklasse "M1" nach UNE 23.727-90|zugfeste Verklemmung der Wandung im KlemmprofilKlemmprofil
  • Abgastemperaturen bis 300°C * |* bei korrekter Verwendung von Abgastrichtern und ausreichender Frischluftzufuhr (ca. 50%).
  • Durchmesser Innen [mm]: 125
Weitere Suchbegriffe: Abgasschlauch Klemmprofilschlauch
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 223,51*
€ 259,03*
15 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
€ 9,80*
ab € 262,93*
€ 299,72*
9 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 294,48*
€ 334,65*
Lager 3551
76
pro Stück
€ 7,95*
ab € 308,86*
€ 352,20*
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,20*
€ 419,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,24*
€ 416,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,62*
€ 401,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,85*
€ 390,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,86*
€ 367,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.