Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP PVC 465; Ø:750; L:3m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/127818/full/Norres-Logo.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/127818/full/Norres-Logo.jpg
CP PVC 465; Ø:750; L:3m
Artikel-Nr.:
     3551-46507500000-3
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     46507500000-3
EAN/GTIN:
     4049645281364
Suchbegriffe:
Klemmprofilschlauch
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Sauggarnitur
CP PVC 465; Ø:750; L:3m

PVC Klemmprofilschlauch, (bis +110°C)
  • CP-Konstruktion |gewebeverstärktes Band |Klemmprofil-Stützwendel: Stahl verzinkt |Wandung: PVC beschichtetes Gewebe
  • gewebeverstärkt |gute Chemikalienbeständigkeit |gute Laugen- und Säurenbeständigkeit |hochflexibel + stauchbar |REACH gemäß --> Technik / Technische Informationen / REACH |RoHS konform |Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil |Wandung schwerentflammbres Klemmprofil|Wandung schwerentflammbar nach: NF P 92-503 M2|zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • -10°C bis 80°C |kurzzeitig bis 1100°C
  • Durchmesser Innen [mm]: 750
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
3
pro Stück
€ 70,00*
ab € 129,57*
€ 151,17*
Lager 3551
76
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 141,49667*
€ 165,32667*
3 Tage
15
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 177,28*
€ 204,78*
3 Tage
15
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 177,68*
€ 205,61*
3 Tage
15
3
pro Stück
€ 6,90*
ab € 153,49*
€ 208,86*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 165,32667*
€ 196,73874
pro Meter
ab 6 Meter
€ 163,05667*
€ 194,03744
pro Meter
ab 15 Meter
€ 152,91667*
€ 181,97084
pro Meter
ab 30 Meter
€ 146,99667*
€ 174,92604
pro Meter
ab 1500 Meter
€ 141,49667*
€ 168,38104
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 495,98001* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.