| |
|
| Artikel-Nr.: 3551-470APBG Herst.-Nr.: 470APBG EAN/GTIN: 4250384729875 |
| |
|
| | |
| Absperrpfosten Typ 470APBG ortsfest (470APBG)Absperrpfosten Typ 470APBG ortsfest lösbar, abnehmbar mit Bodenplatte 150 x 180 mm Verriegelung mit einer Innensechskantschraube Ø 70 x 70 mm, zum Aufdübeln, feuerverzinkt, gelb / schwarz ohne Abdeckkappe Wir streben ständig danach,Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen,kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Die Abbildungen können ähnlich sein. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, sperrpfosten 70x70 mm stahl, absperrpfosten, absperrpfosten aufdübeln, Werkschutz Sperrpfosten Absperrpfosten Blockierpoller Edelstahlpoller Funktionssperrpfosten Ministilpoller Sperrpfosten Stadtpoller Stil-Rohrsystem Stilpfosten Stilpoller Stilsperrpfosten |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 113,65* | € 138,08* | | | | | 6 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 113,92* | € 138,10* | | | | Lager 3551 | | | | | | € 7,95* | ab € 123,29* | € 149,65* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 120,54* | € 162,33* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 137,39* | € 165,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3551 | | Versand: Lager 3551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 110,00* | € 7,95* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 110,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|