Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Landschaftsbau
>
Wegesperren
>
Geländersystem
>
Pfosten für Geländersystem
>
Artikel
A L U Stilpfosten Typ 495B (495_02B)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3551-495_02B
Hersteller:
Schake
Herst.-Nr.:
495_02B
EAN/GTIN:
4250384739003
Suchbegriffe:
Barrierensystem
Geländersystem
Schutzgeländer
Systemgeländer
A L U Stilpfosten Typ 495B (495_02B)
A L U Stilpfosten Typ 495B
anthrazitgrau beschichtet (Eisenglimmer)
ca. 900 mm Überflur, Aluminiumguss
mit Stahlrohrkern Mittelpfosten für Oberholm
Wir streben ständig danach,Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen,kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Die Abbildungen können ähnlich sein.
... >
Lager
>
Absperrung und Markierung
>
Poller
Weitere Suchbegriffe:
Pfosten für Geländersystem
,
Absperrpfosten
,
Blockierpoller
,
Edelstahlpoller
,
Funktionssperrpfosten
,
Ministilpoller
,
Sperrpfosten
,
Stadtpoller
,
Stil-Rohrsystem
,
Stilpfosten
,
Stilpoller
,
Stilsperrpfosten
,
absperrpfosten bodenhülse
,
absperrpfosten
,
schake absperrpfosten
,
Absperrpfosten Stilpoller Absperrpfosten Blockierpoller Edelstahlpoller Funktionssperrpfosten Ministilpoller Sperrpfosten Stadtpoller Stil-Rohrsystem Stilpfosten Stilpoller Stilsperrpfosten
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4223
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 192,56*
€ 237,72*
Lager 3551
8 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 193,49*
€ 237,73*
Lager 6922
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 194,79*
€ 239,00*
Lager 328
17 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 210,05*
€ 282,08*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,73*
€ 282,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,87*
€ 281,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,75*
€ 262,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,00*
€ 248,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,49*
€ 230,25
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3551
Versand:
Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3551
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Absperrbarriere Typ 478, Rahmen-Element, zusammengesteckt und verschraubt, RAL 7016 anthrazitgrau, 33,7 mm
Schake
ab € 120,71*
Ähnlich
Barrieren-System Ø 60 mm, Standrohr, 1500 mm
Schake
ab € 24,95*
Ähnlich
Moravia MORION-Systemgeländer URBAN Standrohr 60/1330 mm, Wandstärke: 2 mm, feuerverzinkt, mit Kappe, zum Einbetonieren.
Moravia
191.10.257
ab € 32,67*
Ähnlich
Rabattengeländer mit Kugelkopf, Endpfosten, zum Einbetonieren, 500 mm, RAL 6005 grün
Schake
ab € 78,80*
Ähnlich
Schutzgeländer aus Stahlrohr Ø 48 mm, Endpfosten, zum Aufdübeln mit Bodenplatte, 250 mm
Schake
ab € 74,20*
Ähnlich
Schutzgeländer/Rabattengeländer, Endpfosten, zum Einbetonieren, 800 mm, 60 mm
Schake
ab € 61,16*
Ähnlich
Schutzgeländer/Rabattengeländer, Endpfosten, zum Einbetonieren, 800 mm, RAL 7016 anthrazitgrau, 60 mm
Schake
ab € 72,90*
Ähnlich
Schutzzaungitter 'Paris', Zaunfeld, verschraubt, ohne Farbe, verzinkt
Schake
ab € 155,32*
Ähnlich
Schutzzaungitter, Zaunfeld, verschraubt, 750, ohne Farbe, verzinkt
Schake
ab € 82,35*
Ähnlich
Systemgeländer, Standrohr B, zum Einbetonieren.
Moravia
193.14.227
ab € 92,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen