Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sahnebereiter 1 l, seidenmatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sahnebereiter 1 l, seidenmatt
Sahnebereiter 1 l, seidenmatt
Artikel-Nr.:
     3551-5551/1012
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     5551/1012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sahne-Bereiter
Sahne-Siphon
Sahne-Syphon
Sahnebereiter

Sahnespender , einwandig, seidenmatt gebürstet ganz aus Edelstahl 18/10, mit drei auswechselbaren Garniertüllen, ideal zur Bereitung von Sahne, Espumas, sowie zum Aufschäumen kalter und warmer Saucen, spülmaschinenfest, hochqualitative Ausführung, im Farbkarton mit ausführlicher Anleitung
Volumen: 1 l, Durchmesser maximal: 10 cm, Gesamthöhe: 30 cm

Weitere Suchbegriffe: Sahnesiphon, Sahnesyphon, sahnebereiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 149,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,93*
€ 217,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,76*
€ 216,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,37*
€ 213,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,08*
€ 177,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.