| |
|
| Artikel-Nr.: 3551-5574/2302 Herst.-Nr.: 5574/2302 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Antihaftpfanne, quadratisch mit gerillter Bodenfläche, aus handgegossenem Aluminium-Kokillenguss, Antihaftbeschichtung aus Titan-Aluminiumoxyd-Plasma, mit Stiel aus Edelstahl 18/10, hochwertiges QualitätsproduktLänge innen: 23 cm, Breite innen: 23 cm, Höhe: 3 cm, Bodendurchmesser: 18 cm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Alupfanne, Antihaftbeschichtete Pfanne, Beschichtete Pfanne, Bratpfanne (Antihaft), Brat-Pfanne, Brat-Pfannen, Bratpfanne, Bratpfannen, Großküchenpfanne, Pfanne, Pfannen, Standard-Bratpfanne, Universal-Bratpfanne, Vierkantbratpfanne, Vierkantpfanne, bratpfanne antihaft aluminium, antihaftbeschichtete pfanne, bratpfanne antihaft |
| | |
| |