| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3551-5775/2802 Herst.-Nr.: 5775/2802 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bratpfanne, flach aus Gusseisen, mit Griff aus Edelstahl 18/10, schwere, hochwertige Qualität Durchmesser innen: 28 cm, Höhe: 3,5 cm, Stiellänge: 18 cm, Bodendurchmesser: 22 cm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Eisenpfanne, Gussbratpfanne, Gusseisen-Pfanne, Gusseisenpfanne, Gusspfanne, Brat-Pfanne, Brat-Pfannen, Bratpfanne, Bratpfannen, Großküchenpfanne, Pfanne, Pfannen, Standard-Bratpfanne, Universal-Bratpfanne, pfanne 28 cm gusseisen, bratpfanne (eisen), eisenpfanne 28cm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |