Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eisenguss-Grillpfanne 27 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eisenguss-Grillpfanne 27 cm
Eisenguss-Grillpfanne 27 cm
Artikel-Nr.:
     3551-5777/2702
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     5777/2702
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bratpfanne (Eisen)
Eisen-Bratpfanne
Eisen-Pfanne
Eisenbratpfanne

Grillpfanne, rund aus Gusseisen, mit gerillter Bratfläche, mit Griff aus Edelstahl 18/10, schwere, hochwertige Qualität
Durchmesser innen: 27 cm, Höhe: 4,5 cm, Stiellänge: 18 cm, Bodendurchmesser: 23,5 cm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,08*
€ 158,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,33*
€ 157,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,21*
€ 129,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.