Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTACTO 6634 076 Silikon-Backmatte Gastro Restaurant Küche Profi Kochzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CONTACTO 6634 076 Silikon-Backmatte Gastro Restaurant Küche Profi Kochzubehör
CONTACTO 6634 076 Silikon-Backmatte Gastro Restaurant Küche Profi Kochzubehör
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/15058/full/b6634-0.jpg
Artikel-Nr.:
     3551-6634/076
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     6634/076
EAN/GTIN:
     4003625663069
Suchbegriffe:
Backmatte
Backofenmatte
Muffin-Form
Muffin-Förmchen

Silikon-Backmatte, MUFFIN mit 6 Formen aus reinem Silikon, terrakottafarben, spülmaschinenfest, geruchs- und geschmacksneutral, extrem langlebig, temperaturbeständig von -60°C bis +230°C, formstabil, Format: 30 x 17,5 cm
Durchmesser: 6,9 cm, Höhe: 3,5 cm

Weitere Suchbegriffe: Muffinform, Muffinförmchen, contacto backmatte, muffin form, Gastro Restaurant Profi Koch Küche Imbiss
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
50
€ 4,95*
ab € 4,59*
€ 7,16*
Lager 3551
21
€ 7,95*
ab € 4,73*
€ 7,37*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 6,92*
€ 10,24*
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.