Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTACTO 6830330 Thermobox GN 1/1 45 l Gastronorm Behälter Warmhaltebox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/61231/full/contacto-logo.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/61231/full/contacto-logo.jpg
CONTACTO 6830330 Thermobox GN 1/1 45 l Gastronorm Behälter Warmhaltebox
Artikel-Nr.:
     3551-6830330
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     6830330
EAN/GTIN:
     4003625683043
Suchbegriffe:
GN-Thermobehälter
Gastronorm-Thermobehälter
Gastronorm-Thermobox
GN-Behälter
aus schwarzem EPP, für Gastronorm-Behälter GN 1/1, Außenmaß 60 x 40 cm, Innenmaß 53,5 x 33 cm

Höhe außen: 33 cm, Höhe innen: 26 cm, Volumen: 45 l [Wir empfehlen beim Transport den Einsatz von schwappsicheren Deckeln mit Gummidichtung Serie 8411.]
Weitere Suchbegriffe: Gastronorm-Behälter, Gastronormbehälter, Gastronormschale, HACCP Aufbewahrungsbehälter , Neoporbox, Styropor Box, Styropor-Transportbox, Styroporbox, gn-behälter 1/1, gn thermobehälter, contacto gn-behälter, Gastronorm Behälter Pizzabox Warmhaltebox Gastro Restaurant Profi Koch Küche Imbiss
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
5
€ 4,95*
ab € 37,45*
€ 49,24*
Lager 3551
21
€ 7,95*
ab € 38,37*
€ 50,42*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 40,78*
€ 53,57*
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,42*
€ 60,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,01*
€ 59,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,73*
€ 55,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,65*
€ 54,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,84*
€ 53,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,37*
€ 45,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.