Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTACTO 710 011 Lochtülle aus Edelstahl 11 mm Edelstahl Gastro Restaurant Profi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/11912/full/contacto-portfolio.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/11912/full/contacto-portfolio.jpg
CONTACTO 710 011 Lochtülle aus Edelstahl 11 mm Edelstahl Gastro Restaurant Profi
Artikel-Nr.:
     3551-710/011
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     710/011
EAN/GTIN:
     4003625071055
Suchbegriffe:
Dekortüllen
Garniertüllen
Spritztüllen
Sterntüllen

Lochtülle fugenlos gezogen, aus Edelstahl 18/10, seidenmatt poliert, 5 cm hoch
Lochdurchmesser: 11 mm

Weitere Suchbegriffe: garniertüllen, Edelstahl Gastro Restaurant Profi Koch Küche Imbiss
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 1,37*
€ 2,64*
Lager 3551
21
1
€ 7,95*
ab € 1,38*
€ 2,66*
11 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 2,033*
€ 2,964*
25 Tage
unbekannt
1
€ 5,20*
ab € 2,05*
€ 3,81*
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.