Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwaage Standard 73xx, 93xx Max.3?6 kg Ablesbarkeit 1?2 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischwaage Standard 73xx, 93xx Max.3?6 kg Ablesbarkeit 1?2 g
Tischwaage Standard 73xx, 93xx Max.3?6 kg Ablesbarkeit 1?2 g
Artikel-Nr.:
     3551-7391.02.110
Hersteller:
     Leifheit
Herst.-Nr.:
     7391.02.110
EAN/GTIN:
     4006484731214
Suchbegriffe:
Tischwaage
tischwaage eichfähig
tischwaage
Diese Waagen sind EICHFÄHIG - Konformitätsbewertung (Eichung) ist separat zu bestellen

Eichfähige Zwei- oder Dreibereichswaage (Genauigkeitsklasse III) und hochauflösende Einbereichswaage nicht eichfähig10-Tasten-Bedienung, Basisterminal 3010Funktionen: Wiegen, Tarieren, Nullstellen, Plus / Minus-Wiegen, Zuwiegen, Kontrollieren (Gewicht), Zählen, Kommissionieren, Summieren, Dosieren, HoldAnzeigenumschaltung von kg in lb möglichAuf Wunsch mit WerkseichungInklusive Wand- / Stativhalter aus Edelstahl rostfrei 1.4301Anzeigegerät 3010 im Edelstahlgehäuse: Schutzart IP 65Wägeplattform aus Edelstahl rostfrei 1.4301 zum Abnehmen zur leichten ReinigungTragekonstruktion aus pulverbeschichtetem Stahl in extra flacher Modul-BauweiseWägebrücke: Schutzart IP 65 oder IP 68/69 KWägezelle aus Aluminiumlegierung,Dreibereichswaagen: Wägezelle aus Edelstahl rostfreiHinterleuchtete LCD-Anzeige mit 16 mm ZiffernhöheDrei LED rot / gelb / grün als Kontroll-LeuchtenIntegriertes Netzteil für 100–240V5 wählbare PlattformgrößenWägebereiche 1,5 / 3 / 6 / 15 / 30 / 32 / 35 / 60 / 150 / 300 kgWaagen-Nivellierung bis zu 10 mm über 4 Stellfüße und LibelleKabellänge 2,5 mNennbetriebstemperatur: -10°C bis 40°C

Wiegebereich Max: 3?6 kg
Ablesbarkeit: 1?2 g
Struktur: Pulverbeschichtet
Protection class:
Model:
Geeicht:
Tragfähigkeit:
Für Zählteile ab:
Gewicht in kg: 11
Weitere Suchbegriffe: industriewaage Tischwaage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 742,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 828,91*
€ 986,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 809,81*
€ 963,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 782,24*
€ 930,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 764,96*
€ 910,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 742,26*
€ 883,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.