Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwaage Standard 73xx, 93xx Max.30?60 kg Ablesbarkeit 10?20 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischwaage Standard 73xx, 93xx Max.30?60 kg Ablesbarkeit 10?20 g
Tischwaage Standard 73xx, 93xx Max.30?60 kg Ablesbarkeit 10?20 g
Artikel-Nr.:
     3551-7393.05.110
Hersteller:
     Leifheit
Herst.-Nr.:
     7393.05.110
EAN/GTIN:
     4006484731283
Suchbegriffe:
Tischwaage
tischwaage eichfähig
tischwaage
Diese Waagen sind EICHFÄHIG - Konformitätsbewertung (Eichung) ist separat zu bestellen

Eichfähige Zwei- oder Dreibereichswaage (Genauigkeitsklasse III) und hochauflösende Einbereichswaage nicht eichfähig10-Tasten-Bedienung, Basisterminal 3010Funktionen: Wiegen, Tarieren, Nullstellen, Plus / Minus-Wiegen, Zuwiegen, Kontrollieren (Gewicht), Zählen, Kommissionieren, Summieren, Dosieren, HoldAnzeigenumschaltung von kg in lb möglichAuf Wunsch mit WerkseichungInklusive Wand- / Stativhalter aus Edelstahl rostfrei 1.4301Anzeigegerät 3010 im Edelstahlgehäuse: Schutzart IP 65Wägeplattform aus Edelstahl rostfrei 1.4301 zum Abnehmen zur leichten ReinigungTragekonstruktion aus pulverbeschichtetem Stahl in extra flacher Modul-BauweiseWägebrücke: Schutzart IP 65 oder IP 68/69 KWägezelle aus Aluminiumlegierung,Dreibereichswaagen: Wägezelle aus Edelstahl rostfreiHinterleuchtete LCD-Anzeige mit 16 mm ZiffernhöheDrei LED rot / gelb / grün als Kontroll-LeuchtenIntegriertes Netzteil für 100–240V5 wählbare PlattformgrößenWägebereiche 1,5 / 3 / 6 / 15 / 30 / 32 / 35 / 60 / 150 / 300 kgWaagen-Nivellierung bis zu 10 mm über 4 Stellfüße und LibelleKabellänge 2,5 mNennbetriebstemperatur: -10°C bis 40°C

Wiegebereich Max: 30?60 kg
Ablesbarkeit: 10?20 g
Struktur: Pulverbeschichtet
Protection class:
Model:
Geeicht:
Tragfähigkeit:
Für Zählteile ab:
Gewicht in kg: 45
Weitere Suchbegriffe: industriewaage Tischwaage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 1.016,85*
€ 1.185,63*
Lager 3551
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.107,27*
€ 1.185,70*
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.185,70*
€ 1.410,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.171,64*
€ 1.394,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.140,54*
€ 1.357,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.120,40*
€ 1.333,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.107,27*
€ 1.317,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.