Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTACTO 7695 124 Doppeltafel 120cm, nussbaum Edelstahl Gastro Restaurant Profi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/9513/full/contacto-logo.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/9513/full/contacto-logo.jpg
CONTACTO 7695 124 Doppeltafel 120cm, nussbaum Edelstahl Gastro Restaurant Profi
Artikel-Nr.:
     3551-7695/124
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     7695/124
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahl Gastro Restaurant Profi K...
Doppeltafel , dunkelbraun, aus dreifach lackiertem Buchenholz, mit Tafel aus schwarzem PVC Kunststoff, wetterfest, schwere Qualität, Fläche: 58 cm x 100 cm, Breite: 68 cm, Höhe: 122 cm [Mit Kreide und Tafelmarker (siehe Seite 7693) beschriftbar.]
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 172,25*
€ 210,77*
Lager 3551
21
€ 7,95*
ab € 211,74*
€ 257,76*
12 Tage
1
Frei Haus
ab € 216,01*
€ 262,49*
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,76*
€ 306,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,47*
€ 302,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,68*
€ 292,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,60*
€ 286,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,74*
€ 251,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.