Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stativwaage Professional Max.20 ? 35 kg Ablesbarkeit 5 ? 10 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stativwaage Professional Max.20 ? 35 kg Ablesbarkeit 5 ? 10 g
Stativwaage Professional Max.20 ? 35 kg Ablesbarkeit 5 ? 10 g
Artikel-Nr.:
     3551-7940.04.110
Hersteller:
     Leifheit
Herst.-Nr.:
     7940.04.110
EAN/GTIN:
     4006484790471
Suchbegriffe:
industriewaage
Anzeige auf AugenhöheWägegut kann die Anzeige nicht verdeckenKompakte Einheit, mobil einsetzbarEichfähige Zwei- oder Dreibereichswaage (Genauigkeitsklasse III) und hochauflösende Einbereichswaage nicht eichfähig in 8 WägebereichenTerminal mit 12-Tastenbedienung und individuellem Schnellzugriff durch frei belegbare FunktionstasteHohe Schutzart IP 65 zum Schutz gegen Staub und Spritzwasser in rauer UmgebungSchneller Datentransfer über integrierte RS 232-Schnittstelle und Druck-FunktionGroßanzeigen-Anschluss über optionale RS 232-Schnittstelle, entkoppeltMit Zweitwaagen-Anschluss, kombinierbar mit den Wägebrücken ab S. 60Optional mit Ampel-Anschluss, zur Qualitätssicherung über Gut-Schlecht-KontrolleWägefunktionen: Wiegen, Tarieren, Plus / Minus-Wiegen, Zuwiegen, Kontrollieren, Rezeptieren, Summieren, Kommissionieren, Zählen, Stückkontrolle, neutrales Messen, Prozentwiegung, 100 PLU-Speicherplätze, PLU-Kontrollieren, Dosieren, GLP / GMP-ProtokollInklusive Software zur PLU Verwaltung (entsprechendes Datenkabel siehe Zubehör)Hinterleuchtete LCD-Anzeige (dimmbar), Ziffernhöhe: 16 mmEchtzeit-Uhr mit Datum und UhrzeitNetzteil-Betrieb 100–240 V / 50–60 Hz, UK-Wechseladapter siehe ZubehörWägeplattform: Edelstahl rostfrei 1.4301, Unterkonstruktion: Edelstahl rostfrei 1.4301 oder pulverbeschichteter Stahl, Terminalgehäuse: Kunststoff, Stativ: Edelstahl rostfrei 1.4301Waagen-Abmessungen / -Eigengewicht:310 x 410 x 570 mm, Eigengewicht: 9 kg400 x 435 x 570 mm, Eigengewicht: 13 kg520 x 535 x 570 mm, Eigengewicht: 23 kg(Pulverbeschichtet)520 x 535 x 570 mm, Eigengewicht: 26 kg(Edelstahl)660 x 550 x 570 mm, Eigengewicht: 43 kgLichte Höhe: Oberkante Wägeplattform bis Unterkante Terminal, modellabhängig 385–420 mmWaagen-Nivellierung bis zu 10 mm über 4 Stellfüße und LibelleNennbetriebstemperatur: -10°C bis 40°CGeeignet für Zählteile ab 1/10 vom kleinsten Ziffernschritt

Wiegebereich Max: 20 ? 35 kg
Ablesbarkeit: 5 ? 10 g
Struktur: Pulverbeschichtet
Protection class:
Model:
Geeicht:
Tragfähigkeit:
Für Zählteile ab:
Gewicht in kg: 6,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 623,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 736,04*
€ 875,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 729,00*
€ 867,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 699,34*
€ 832,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 660,64*
€ 786,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 623,94*
€ 742,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.