| |
|
| Artikel-Nr.: 3551-8767/110 Herst.-Nr.: 8767/110 EAN/GTIN: 4003625876711 |
| |
|
| | |
| Wok aus Kupfer aus 1,5 mm starkem Kupfer, innen aus 0,7 mm Edelstahl 18/10, nicht induktionsgeeignet, mit genietetem Stielgriff aus Messing, schwere Qualität, originell zum Servieren von SpeisenDurchmesser innen: 11 cm, Höhe: 5,2 cm, Volumen: 0,33 l, Stiellänge: 11 cm |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 31,25* | € 41,27* | | | | Lager 3551 | | | | | | € 7,95* | ab € 31,50* | € 41,66* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 33,44* | € 44,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3551 | | Versand: Lager 3551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 110,00* | € 7,95* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 110,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|