Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktwaage 9115 Max.30 kg Ablesbarkeit 5 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompaktwaage 9115 Max.30 kg Ablesbarkeit 5 g
Kompaktwaage 9115 Max.30 kg Ablesbarkeit 5 g
Artikel-Nr.:
     3551-9115.30.001
Hersteller:
     Leifheit
Herst.-Nr.:
     9115.30.001
EAN/GTIN:
     4006484910244
Suchbegriffe:
Kompaktwaage
kompaktwaage
Einfache Bedienung mit nur einer Taste für Ein- / Ausschalten, Tarieren, Zuwiegen, KommissionierenRobuste staub- und spritzwassergeschützte Ausführung, Schutzart IP 65 nach EN 60 529Wägeplattform aus Edelstahl rostfrei 1.4301Gehäuse aus lebensmittelechtem KunststoffSteckernetzteil 230 VBatteriefach für 4 Mignon Batterien für ca. 500 Stunden Betriebsdauer (abhängig von der Batterie/Akkuqualität)Abmessungen: 305 x 295 x 60 mmWaagen-Eigengewicht: 3,9 kgEinheitenumschalter kg/lb

Wiegebereich Max: 30 kg
Ablesbarkeit: 5 g
Struktur:
Protection class:
Model:
Geeicht:
Tragfähigkeit:
Für Zählteile ab:
Gewicht in kg: 3,96
Weitere Suchbegriffe: Waage Feinwaage Goldwaage Juwelierwaage Kompaktwaage
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
unbekannt
€ 7,95*
ab € 299,16*
€ 354,94*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 292,90*
€ 354,96*
16 Tage
25
Frei Haus
ab € 354,58*
€ 415,89*
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,94*
€ 422,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,34*
€ 416,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,64*
€ 385,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,27*
€ 372,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,16*
€ 356,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.