Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zählwaage 9221 Max.45 kg Ablesbarkeit 1 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zählwaage 9221 Max.45 kg Ablesbarkeit 1 g
Zählwaage 9221 Max.45 kg Ablesbarkeit 1 g
Artikel-Nr.:
     3551-9221.08.001
Hersteller:
     Leifheit
Herst.-Nr.:
     9221.08.001
EAN/GTIN:
     4006484920519
Suchbegriffe:
Zählwaage
zählwaage 01g
zählwaage
Große Datenbank mit 1.000 Speicherplätzen für Artikelnummer, Referenzgewicht, TaragewichtArtikelschnellzugriff über 5 DirekttastenBestens als Inventurwaage geeignetUSB-Schnittstelle für PC-Anschluss, inkl. 3 m Datenkabel3 hinterleuchtete LCD-Displays, Ziffernhöhe 19 mmSteckernetzteil 9 VIntegrierter Blei-Gel-Akku 6 V für ca. 100 Stunden BetriebszeitAbmessungen: 370 x 360 x 130 mmWaagen-Eigengewicht: 5 kgInklusive Software zur PLU-Verwaltung

Wiegebereich Max: 45 kg
Ablesbarkeit: 1 g
Struktur:
Protection class:
Model:
Geeicht:
Tragfähigkeit:
Für Zählteile ab: 1 g
Gewicht in kg: 6,4
Weitere Suchbegriffe: industriewaage Zählwaage
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
unbekannt
€ 7,95*
ab € 238,37*
€ 283,49*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 232,28*
€ 283,51*
15 Tage
10
Frei Haus
ab € 267,64*
€ 317,15*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 247,20*
€ 324,74*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 355,30*
€ 424,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,49*
€ 337,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,67*
€ 332,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,24*
€ 316,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,99*
€ 299,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,37*
€ 283,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.