Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladenwaage 9360 Max.2 ? 5 kg Ablesbarkeit 6 ? 15 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/22736/full/22736-002-1.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/22736/full/22736-002-1.jpg
Ladenwaage 9360 Max.2 ? 5 kg Ablesbarkeit 6 ? 15 g
Artikel-Nr.:
     3551-9360.02.001
Hersteller:
     Leifheit
Herst.-Nr.:
     9360.02.001
EAN/GTIN:
     4006484930242
Suchbegriffe:
Ladenwaage
Preisrechnende Waage
Zählwaage
zählwaage bis 15 kg
Geeicht Klasse III HandelswaagenEinfaches und genaues Ermitteln von Gewicht und Preis5 direkte PLU Speicherplätze, 99 weitere PLU SpeicherplätzePreisdirekteingabeFixtaste für PreiseAkustische TastenquittierungFunktionen: Automatische Stückpreiskalkulation, Tarieren, Summieren, RückgeldrechnungAnzeige für Gewicht, Grundpreis und VerkaufspreisZweitanzeige für den Kunden auf der WaagenrückseiteUmschaltung zwischen € / 100 g und € / kgHinterleuchtete LCD-Anzeige mit 20 mm hohen ZiffernZweiteilungswaage mit feinem Ziffernschritt im unteren Wägebereich und dadurch einer kleineren geeichten MindestlastNetzbetrieb: 230 V, 50 HzSerienmäßig Akku für ca. 70 Stunden Dauerbetrieb, Akkuwarner und LadenetzteilWägeplattform aus Edelstahl rostfrei 1.4301Gehäuse aus pflegeleichtem KunststoffAbmessungen: 370 x 360 x 130 mmWaagen-Eigengewicht: 5,8 kgIntegrierte bidirektionale Schnittstelle RS232 

Wiegebereich Max: 2 ? 5 kg
Ablesbarkeit: 6 ? 15 g
Struktur:
Protection class:
Model:
Geeicht: 40 g
Tragfähigkeit:
Für Zählteile ab:
Gewicht in kg: 6,08
Weitere Suchbegriffe: zählwaage, soehnle professional zählwaage, industriewaage Ladenwaage Preisrechnende Waage
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
unbekannt
€ 7,95*
ab € 285,30*
€ 341,89*
3 Tage
50
Frei Haus
ab € 258,09*
€ 341,91*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 314,82*
€ 372,23*
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,89*
€ 406,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,02*
€ 401,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,14*
€ 372,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,88*
€ 359,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,30*
€ 339,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.