Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abluftventilator Modell 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/56458/full/logo-lacont-1.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/56458/full/logo-lacont-1.jpg
Abluftventilator Modell 1
Artikel-Nr.:
     3551-B80-2839-A
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     B80-2839-A
EAN/GTIN:
     4260139970100
Suchbegriffe:
Gift- und Chemikalienschrank Gift-S...
Spannung: 230 V EX-geschützt: ja Montageaufsatz: ja Zum Betrieb von store LAB-Gefahrstoffschränken zur Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten nach TRGS 510, Anlage 3 und zur Entlüftung von Chemikalien-, Säuren- und Laugenschränken - Nicht für Abzugsunterschränke geeignet! - mit PTO (automatischer Temperaturschutz) / Kaltleiter (Meldeeinheit für EX-Ventilatoren) - Inkl. Montageplatte zur einfachen Montage auf dem Schrankdach - Ventilator saugseitig angeschlossen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 408,40*
€ 480,33*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 409,05*
€ 480,35*
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 480,33*
€ 571,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 478,73*
€ 569,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 463,88*
€ 552,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 450,30*
€ 535,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 408,40*
€ 486,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.