Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Fass-Schrank SiS-FAS Typ 90 / 1550-660 GR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/56465/full/logo-lacont-1.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/56465/full/logo-lacont-1.jpg
Sicherheits-Fass-Schrank SiS-FAS Typ 90 / 1550-660 GR
Artikel-Nr.:
     3551-B80-2855-A
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     B80-2855-A
EAN/GTIN:
     4260139971312
Suchbegriffe:
Fass-Schrank
Fassschrank
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
nutzbare Innenhöhe: 1290 mm Kapazität: 1 Fass à 200 Liter Farbe: Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen narzissengelb RAL 1007 Zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten in einem stehenden 200-Liter-Fass im Gebäude - Geprüfte und zugelassene Gesamtkonstruktion durch anerkannte Materialprüfanstalt nach EN 14470-1 (Typ 90) mit einer Feuerwiderstandsfähigkeit von > 90 Minuten - Isolierung nach DIN 4102 - Außenkorpus Stahlblech, Pulverbeschichtung in RAL 7035 - lichtgrau, Türen in RAL 1007 narzissengelb - 2 Flügeltüren - Innenkorpus aus HPL beschichteten Platten - RAL 7035 - Bodenabschlussschiene aus Edelstahl - Niro Raute - Bodenauffangwanne nach WHG mit Ü-Zeichen gemäß Stahlwannenrichtlinie aus 3 mm Stahlblech Mit Komplettausstattung: Inneneinrichtung, bestehend aus: - Bodenauffangwanne aus 3 mm Stahlblech mit Gitterrostauflage; mit Ü-Zeichen des TÜV Nord - ohne Bodenfreiheit, flach aufstehend - lackiert in RAL 7035; Auffangvolumen 220 Liter - Im Brandfall automatische Selbstschließung über Thermomechanik - Türen bei Temperaturanstieg auf < 50 °C und - Zu- und Abluftkanäle bei Temperaturanstieg auf 70 °C - Lüftungsanschluss durch Rohrstutzen DN 80 - Betrieb gem. TRGS 510, Anlage 3 (auch ohne Abluft zugelassen!) - Erdungsanschluss entsprechend BGR 132 (Vermeidung von Zündquellen) - Kennzeichnung nach EN 14470-1 / TRGS 510, Anlage 3 / ISO 3864 - Türen über Zylinderschloss abschließbar
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.510,76*
€ 5.914,38*
93 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.418,20*
€ 5.914,40*
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.914,38*
€ 7.038,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.858,60*
€ 6.971,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.644,18*
€ 6.716,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.551,08*
€ 6.605,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.510,76*
€ 6.557,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.