Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter CHS 950 / SiBox für Gefahrstoff-Filteraufsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/56474/full/logo-lacont-1.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/56474/full/logo-lacont-1.jpg
Adapter CHS 950 / SiBox für Gefahrstoff-Filteraufsatz
Artikel-Nr.:
     3551-B80-2885-A
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     B80-2885-A
EAN/GTIN:
     4260139973699
Suchbegriffe:
Aufsatzadapter Filteraufsatz Sicher...
Filteraufsatzadapter Sicherheitssch...
aufsatzadapter filteraufsatz sicher...
Auffangvolumen: AW 1 x 30 l / EW 3 x 20 l Farbe: lichtgrau RAL 7035 Zur sicheren und vorschriftsmäßigen Lagerung von nicht entzündbaren Gefahrstoffen und Chemikalien in Arbeitsräumen - Korpus aus Qualitätsstahlblech in einwandiger Bauweise in RAL 7035 - Tür über zentrales Zylinderschloss abschließbar in RAL 7035 - Zuluft über Lüftungsöffnungen in der Tür - Einlegewannen - kippgesichert, Tragkraft 50 kg - im Raster von 25 mm höhenverstellbar - Abluftanschluss durch Rohrstutzen DN 80 auf der Schrankdecke Mit Komplettausstattung: - 3 x Einlegewannen (EW), Werkstoff Stahlblech, pulverbeschichtet in RAL 7035 - lichtgrau - Auffangwanne (AW), Werkstoff Stahlblech, 3 mm, pulverbeschichtet in RAL 7035-lichtgrau, entsprechend § 19 WHG, mit Ü-Zeichen gemäß Stahlwannenrichtlinie
Weitere Suchbegriffe: Aufsatzadapter Filteraufsatz Sicherheitsschrank Filteraufsatzadapter Sicherheitsschrank
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 40,45*
€ 54,61*
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 42,82*
€ 55,00*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 43,19*
€ 55,52*
9 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 42,84*
€ 56,46*
Lager 3551
17 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 54,06*
€ 68,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,74*
€ 81,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,84*
€ 80,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,57*
€ 76,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,19*
€ 75,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,95*
€ 72,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,06*
€ 64,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.