Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Laborspezial- und Sicherheitsmöbel
>
Sicherheitsschrank
>
Chemikalienschrank
>
Artikel
Chemikalienschrank CHS 600 GL
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3551-B80-6178-A
Hersteller:
Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
B80-6178-A
EAN/GTIN:
4260281964163
Suchbegriffe:
Chemieschrank
Chemikalien-Schrank
Chemikalienschrank
GF-Schrank
Auffangvolumen: EW 3 x 20 l, AW 1 x 30 l Farbe: - Korpus lichtgrau RAL 7035 - Tür weißgrün RAL 6019 Zur sicheren und vorschriftsmäßigen Lagerung von nicht entzündbaren Gefahrstoffen und Chemikalien in Arbeitsräumen - Korpus aus Qualitätsstahlblech in einwandiger Bauweise in Farbe RAL 7035 - Plexiglastür über zentrales Zylinderschloss abschließbar in Farbe RAL 6019 - Zuluft über Lüftungsöffnungen in der Tür - Einlegewannen - kippgesichert, Tragkraft 50 kg - im Raster von 25 mm höhenverstellbar - Abluftanschluss durch Rohrstutzen DN 80 auf der Schrankdecke Mit Komplettausstattung: - 3x Einlegewannen (EW), Werkstoff Stahlblech, pulverbeschichtet in RAL 7035 - lichtgrau - Auffangwanne (AW), Werkstoff Stahlblech, 3 mm, pulverbeschichtet in RAL 7035-lichtgrau, entsprechend § 19 WHG, mit Ü-Zeichen gemäß Stahlwannenrichtlinie
... >
Umwelt
>
Chemikalienschränke
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Gefahrgutschrank
,
Gefahrstoffschrank
,
lacont chemikalienschrank
,
chemikalien schrank
,
Chemieschrank Chemikalien-Schrank Chemikalienschrank Laborschrank
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 924,77*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.049,37*
€ 1.248,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.046,36*
€ 1.245,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.010,33*
€ 1.202,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 975,87*
€ 1.161,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 924,77*
€ 1.100,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen