Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschrank CHS 950 / SiB 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/56512/full/6Farben-CHS-1.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/56512/full/6Farben-CHS-1.jpg
Chemikalienschrank CHS 950 / SiB 60
Artikel-Nr.:
     3551-B80-6208-A
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     B80-6208-A
EAN/GTIN:
     4260139970803
Suchbegriffe:
Chemieschrank
Chemikalien-Schrank
Chemikalienschrank
GF-Schrank
Auffangvolumen: EW 3 x 20 l, BW 1x 11 l Farbe: - Korpus lichtgrau RAL 7035 - Türen lichtgrau RAL 7035 Zur sicheren und vorschriftsmäßigen Lagerung von nicht entzündbaren Gefahrstoffen und Chemikalien sowie auch für entzündbare Flüssigkeiten nach EN 14470-1 / TRGS 510 in Arbeitsräumen - Korpus aus Qualitätsstahlblech in einwandiger Bauweise mit hochwertiger Pulverbeschichtung in RAL 7035 - Türen über zentrales Zylinderschloss abschließbar in RAL 7035 - Zuluft über Lüftungsöffnungen in den Türen - Geprüfte und zugelassene Gesamtkonstruktion durch anerkannte Materialprüfanstalt nach EN 14470-1 (Typ 30) mit einer Feuerwiderstandsfähigkeit von > 30 Minuten des Klein-Sicherheitsschrankes - Zentraler Abluftanschluss beider Lagersegmente durch Rohrstutzen DN 80 auf der Schrankdecke - Erdungsanschluss entsprechend BGR 132 (Vermeidung von Zündquellen) - Doppelflügeltür Mit Komplettausstattung: - Inneneinrichtung, bestehend aus: - Werkstoff Stahlblech, pulverbeschichtet in RAL 7035 - lichtgrau - Typ GL mit Plexiglastüren Chemikalien-Schrank - drei Einlegewannen (EW) - kippgesichert, Tragkraft 50 kg - im Raster von 25 mm höhenverstellbar Klein-Sicherheitsschrank / Sicherheitsbox nach EN 14470-1 - Bodenwanne (BW), Auffangvolumen 11 Liter - Nutzmaße B x T x H in mm = 760 x 340 x 440 - Automatische Türschließung
Weitere Suchbegriffe: Gefahrgutschrank, Gefahrstoffschrank, Gift- und Chemikalienschrank, Gift-Schrank, Giftschrank, Stellschrank Gifte, Sicherheitsschrank feuerbeständig, feuerbeständiger Sicherheitsschrank, feuerfester Labor-Sicherheitsschrank, gefahrstoffschrank en 14470-1, chemikalienschrank, Chemieschrank Chemikalien-Schrank Chemikalienschrank Laborschrank Gift- und Chemikalienschrank Gift-Schrank Giftschrank Stellschrank Gifte Sicherheitsschrank feuerbeständig feuerbeständiger Sicherheitsschrank feuerfester Labor-Sicherheitsschrank
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.516,64*
€ 1.639,31*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.508,74*
€ 1.639,33*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.478,87*
€ 1.639,57*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.516,04*
€ 1.646,92*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.572,36*
€ 1.702,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.639,31*
€ 1.950,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.629,22*
€ 1.938,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.576,26*
€ 1.875,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.542,51*
€ 1.835,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.516,64*
€ 1.804,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B80-2885-A
ab € 39,56*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B80-2826-A
ab € 77,70*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B80-2842-A
ab € 586,76*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B80-6213-A
ab € 39,00*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B80-2826-A
ab € 88,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.