Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlegewanne für CS Eco 600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/56545/full/logo-lacont-1.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/56545/full/logo-lacont-1.jpg
Einlegewanne für CS Eco 600
Artikel-Nr.:
     3551-B80-6471-A
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     B80-6471-A
EAN/GTIN:
     4260281963159
Suchbegriffe:
Einlege-Wanne
Einlegewanne
Chemikalienschrankwannenboden
Wannenboden Chemikalienschrank
Auffangvolumen: EW 3 x 20 l, AW 1 x 30 l Farbe: - Korpus lichtgrau RAL 7035 - Tür lichtgrau RAL 7035 Zur sicheren und vorschriftsmäßigen Lagerung von nicht entzündbaren Gefahrstoffen und Chemikalien in Arbeitsräumen - Korpus aus Qualitätsstahlblech in einwandiger Bauweise mit hochwertiger Pulverbeschichtung in RAL 7035 - Tür über zentrales Zylinderschloss abschließbar in RAL 7035 - Zuluft über Lüftungsöffnungen in der Tür - Abluftanschluss durch Rohrstutzen DN 80 auf der Schrankdecke - Einlegewannen - kippgesichert, Tragkraft 50 kg - im Raster von 25 mm höhenverstellbar Mit Komplettausstattung: - 3 x Einlegewannen (EW), Werkstoff Stahlblech, pulverbeschichtet in RAL 7035 - lichtgrau - Auffangwanne (AW), Werkstoff Stahlblech, 3 mm, pulverbeschichtet in RAL 7035-lichtgrau, entsprechend § 19 WHG, mit Ü-Zeichen gemäß Stahlwannenrichtlinie
Weitere Suchbegriffe: wannenboden chemikalienschrank, Einlege-Wanne Einlegewanne Chemikalienschrankwannenboden Wannenboden Chemikalienschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 83,69*
€ 103,38*
15 Tage
21
Frei Haus
ab € 83,71*
€ 103,40*
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,38*
€ 123,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,24*
€ 121,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,90*
€ 117,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,45*
€ 114,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,69*
€ 99,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.