Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bito Fachtrennbügel 12115 VPE: 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bito Fachtrennbügel 12115 VPE: 10
Bito Fachtrennbügel 12115 VPE: 10
Artikel-Nr.:
     3551-Bito-12115
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     Bito-12115
EAN/GTIN:
     4250692967631
Suchbegriffe:
Fachteiler für Steckregal
Fachteilerdraht
Fachtrennbügel
fachteiler für steckregal
  • Breite: 6 mm
  • für Nutztiefe: 500 mm
  • Höhe: 100 mm
  • Länge: 500 mm
  • Farbe: glanzverzinkt
  • Material: Stahl
  • Pos.: A
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
11 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 38,25*
€ 52,56*
11 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 9,95*
ab € 38,43*
€ 52,59*
13 Tage
unbekannt
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 39,46*
€ 54,06*
10 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,45*
ab € 39,44*
€ 54,06*
9 Tage
unbekannt
2
pro Paket
Frei Haus
ab € 39,25*
€ 54,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,56*
€ 62,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,16*
€ 60,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,09*
€ 58,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,01*
€ 55,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,63*
€ 53,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,25*
€ 45,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.