Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bito Fachtrennbügel 12121 VPE: 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bito Fachtrennbügel 12121 VPE: 10
Bito Fachtrennbügel 12121 VPE: 10
Artikel-Nr.:
     3551-Bito-12121
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     Bito-12121
EAN/GTIN:
     4250692967686
Suchbegriffe:
Fachteiler für Steckregal
Fachteilerdraht
Fachtrennbügel
fachteiler für steckregal
  • Breite: 6 mm
  • für Nutztiefe: 600 mm
  • Höhe: 200 mm
  • Länge: 600 mm
  • Farbe: glanzverzinkt
  • Material: Stahl
  • Pos.: A
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 9,95*
ab € 43,89*
€ 60,10*
Lager 3551
14 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 44,20*
€ 60,13*
10 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,45*
ab € 45,34*
€ 61,59*
13 Tage
unbekannt
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 45,44*
€ 61,61*
9 Tage
unbekannt
2
pro Paket
Frei Haus
ab € 45,01*
€ 62,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,13*
€ 71,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,96*
€ 70,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,01*
€ 66,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,21*
€ 64,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,33*
€ 61,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,20*
€ 52,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.