Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bito Einzelschubladen 15519Bito Einzelschubladen 15519


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bito Einzelschubladen 15519Bito Einzelschubladen 15519
Bito Einzelschubladen 15519Bito Einzelschubladen 15519
Artikel-Nr.:
     3551-Bito-15519
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     Bito-15519
EAN/GTIN:
     4250692922333
Suchbegriffe:
Schubladen für Steckregal
Steckregalschubladen
schubladen für steckregal
  • nachrüstbar
  • alle Teile kunststoffbeschichtet in RAL 7035 Lichtgrau
  • 2 Seitenwände mit Vollauszugsführung
  • Belastung pro Schublade 60 kg
  • Verschlussvorrichtung optional
  • Muldeneinsatz optional
  • passend für Felder 1000 x 500 mm
  • Lieferumfang: Schubladen (ohne Regal)
  • Blendenhöhe: 100 mm
  • für Fachbodenlänge: 1000 mm
  • für Nutztiefe: 500 mm
  • für Regaltiefe: 524 mm
  • Höhe: 100 mm
  • Innenbreite oben: 875 mm
  • Innenhöhe: 70 mm
  • Innenlänge oben: 425 mm
  • Innentiefe: 425 mm
  • Farbe: RAL 7035 Lichtgrau
  • Material: Stahl
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
unbekannt
€ 7,95*
ab € 216,43*
€ 268,34*
14 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 215,71*
€ 268,34*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 216,66*
€ 268,97*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 217,40*
€ 269,89*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 218,90*
€ 270,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,34*
€ 319,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,43*
€ 314,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,72*
€ 293,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,72*
€ 290,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,43*
€ 257,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.