Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bito Stopfen 16050 VPE: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bito Stopfen 16050 VPE: 2
Bito Stopfen 16050 VPE: 2
Artikel-Nr.:
     3551-Bito-16050
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     Bito-16050
EAN/GTIN:
     4250692920049
Suchbegriffe:
PP-Stopfen
Polypropylen Stopfen
pp stopfen
  • Breite: 10 mm
  • Länge: 50 mm
  • Farbe: schwarz
  • Material: PP
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffstopfen (Labor) PP-Stopfen Polypropylen Stopfen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
250
pro Paar
Frei Haus
ab € 0,4312*
€ 0,5812*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 0,43*
€ 0,91*
4 Tage
unbekannt
2
pro Paar
€ 6,95*
ab € 0,43*
€ 0,91*
11 Tage
unbekannt
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 0,59*
€ 1,23*
Lager 3551
12 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,60*
€ 1,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.