Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bito Schlauchlagerregale 53052Bito Schlauchlagerregale 53052


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bito Schlauchlagerregale 53052Bito Schlauchlagerregale 53052
Bito Schlauchlagerregale 53052Bito Schlauchlagerregale 53052
Artikel-Nr.:
     3551-Bito-53052
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     Bito-53052
EAN/GTIN:
     4250692960496
Suchbegriffe:
Schlauchlagerwagen
schlauchlagerwagen

Schlauchlagerregal

Das Schlauchlagerregal – für eine übersichtliche und jederzeit griffbereite Lagerung von Schläuchen Mit diesem stabilen Schlauchregal lassen sich unterschiedliche Arten von Schläuchen ordentlich, trocken und jederzeit griffbereit lagern. Die Steckregale nehmen verschieden große Schläuche wie Druck- oder Saugschläuche auf. Die Böden des Regals sind trapezförmig und sorgen für einen sicheren Halt der aufgerollten Schläuche. Zudem besitzen sie eine integrierte Feuchtigkeitssammel- und Ablaufrinne und ermöglichen dadurch, dass Restflüssigkeiten sauber abfließen. Dies trägt zu einer trockenen Lagerung der Schläuche bei. Die Regale sind schnell und problemlos aufzubauen. Die Montage erfolgt ohne Schrauben und erfordert kein spezielles Fachpersonal. Dies spart Ihnen Zeit und Geld. Dank des einfachen Baukastenprinzips passen Sie die Regale exakt Ihren Anforderungen an. Abhängig von ihrer Verwendung sind die Regale in verschiedenen Höhen und mit unterschiedlichen Fachanzahlen erhältlich. Sollt Ihr Schlauchsortiment sich vergrößern, sind die Regale jederzeit leicht zu erweitern. Passend zu den Schlauchlagerregalen finden Sie unterschiedliches Zubehör. Es sind weitere zusätzliche Schlauchebenen oder der praktische Schlauchlagerwagen verfügbar. Die Schlauchebenen sind für die Regale und für den Schlauchlagerwagen geeignet.
  • ideal zur Lagerung von Schläuchen
  • übersichtliche Lagerung von Saug- und Druckschläuchen unterschiedlicher Größe
  • trapezförmige Fachbodenform mit integrierter Feuchtigkeitssammel- und Ablaufrinne für standsichere, trockene und griffgünstige Aufbewahrung
  • schneller und einfacher Aufbau durch schraublose Montage spart Zeit
  • jederzeit erweiterbar
  • Fach­boden­länge: 1000 mm
  • Höhe: 2500 mm
  • Länge Anbaufeld: 1008 mm
  • Länge Grundfeld: 1058 mm
  • Nutztiefe: 500 mm
  • Regalhöhe: 2500 mm
  • Regallänge: 1058 mm
  • Regaltiefe: 524 mm
  • Anzahl Fach-/Einlegeböden: 4
  • Ausführung: Grundfeld
  • Fachlast: 100 kg
  • Farbe: glanzverzinkt
  • Feldlast: 500 kg
  • Material: Stahl
  • verfahrbar: Nein
... > Lager > Regale > Steckregale
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 282,10*
€ 339,71*
Lager 3551
14 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 283,58*
€ 339,73*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 284,73*
€ 342,26*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 287,48*
€ 343,87*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 382,80*
€ 457,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,73*
€ 404,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,83*
€ 403,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,76*
€ 359,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,21*
€ 353,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,58*
€ 337,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
8246
ab € 66,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.