Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bito Eckregale 53069Bito Eckregale 53069


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bito Eckregale 53069Bito Eckregale 53069
Bito Eckregale 53069Bito Eckregale 53069
Artikel-Nr.:
     3551-Bito-53069
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     Bito-53069
EAN/GTIN:
     4250692959315
Suchbegriffe:
Eck-Regal
Eckregal
eckregal
  • ideal zur Realisierung zusätzlicher Lagerkapazität in den Ecken Ihrer Räume
  • Bauweise mit Traversen, mit Diagonalverbänden
  • schneller und einfacher Aufbau durch schraublose Montage spart Zeit
  • jederzeit erweiterbar
  • Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar
  • Höhe: 2500 mm
  • Länge: 1060 x 1554 mm
  • Nutztiefe: 500 mm
  • Regalhöhe: 2500 mm
  • Regallänge: 1060 x 1554 mm
  • Regaltiefe: 524 mm
  • Anzahl Fach-/Einlegeböden: 12
  • Fachlast: 100 kg
  • Farbe: glanzverzinkt
  • Feldlast: 1000 kg - 1400 kg
  • Material: Stahl
  • verfahrbar: Nein
... > Lager > Regale > Steckregale
Weitere Suchbegriffe: Eck-Regal Eckregal
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 447,49*
€ 532,94*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 450,95*
€ 532,97*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 453,58*
€ 535,48*
Lager 3551
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 567,77*
€ 664,57*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 604,57*
€ 705,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 664,57*
€ 790,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 656,19*
€ 780,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 642,62*
€ 764,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 619,19*
€ 736,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 567,77*
€ 675,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
16050
ab € 0,43*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0270-0001
ab € 5,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.