Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bito Fachbodenregal-Stützrahmen C1200-0052Bito Fachbodenregal-Stützrahmen C1200-0052


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bito Fachbodenregal-Stützrahmen C1200-0052Bito Fachbodenregal-Stützrahmen C1200-0052
Bito Fachbodenregal-Stützrahmen C1200-0052Bito Fachbodenregal-Stützrahmen C1200-0052
Artikel-Nr.:
     3551-Bito-C1200-0052
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     Bito-C1200-0052
EAN/GTIN:
     4250692966382
Suchbegriffe:
Steckregalstützrahmen
Stützrahmen Steckregal
  • zu jeder Zeit flexibel erweiterbar
  • Höhe: 1850 mm
  • Materialstärke: 1 mm
  • Regaltiefe: 424 mm
  • Farbe: RAL 5010 Enzianblau
  • Material: Stahl
Weitere Suchbegriffe: Steckregalstützrahmen Stützrahmen Steckregal
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 53,06*
€ 69,72*
12 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 53,08*
€ 69,74*
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 54,41*
€ 71,35*
8 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 54,46*
€ 71,41*
7 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 54,56*
€ 72,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,72*
€ 82,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,47*
€ 80,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,96*
€ 77,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,36*
€ 74,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,06*
€ 63,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
16050
ab € 0,43*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
12215
ab € 3,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.