Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bito Archivregale C1241-0002Bito Archivregale C1241-0002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bito Archivregale C1241-0002Bito Archivregale C1241-0002
Bito Archivregale C1241-0002Bito Archivregale C1241-0002
Artikel-Nr.:
     3551-Bito-C1241-0002
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     Bito-C1241-0002
EAN/GTIN:
     4250692956109
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal

Individuell und vielseitig – Steckregale als Archivregale

Als kompaktes Regal für einzelne Aktenordner oder als komplettes System im Zentralarchiv – die Steckregale meistern große Lasten. Regale im Archiv dienen in Büros als zentrale Ablage für Akten, Ordner und weitere Gegenstände. Im Laufe der Jahre kommt es häufig vor, dass sich mehr und mehr Akten sammeln. Aus diesem Grund ist es vorteilhaft, von Beginn an auf ein Regalsystem zu setzen, dass Sie jederzeit erweitern können. Steckregale von BITO bieten Ihnen diese Möglichkeit und lassen sich individuell in der Länge erweitern. Die schraubenlose Montage dieser Aktenregale sorgt für einen schnellen Aufbau und erleichtert Ihnen zu einem späteren Zeitpunkt die Erweiterung des Systems. Darüber hinaus lassen sich zweiseitige Archivregale aufbauen, was Platz spart. Die Böden sind in der Höhe verstellbar. So haben Sie die Option, Akten, Kisten und andere Gegenstände in unterschiedlichen Größen einzulagern. Die hintere Anschlagkante dient als Schutz. Akten fallen nicht versehentlich aus dem Regal, beim Doppelregal ist die Kante eine Durchschubsicherung. Mit einer Fachlast von bis zu 100 kg bieten Ihnen diese Büroregale genug Tragkraft, um auch viele schwere Akten übersichtlich einzusortieren.
  • schneller und einfacher Aufbau durch schraublose Montage spart Zeit
  • jederzeit erweiterbar
  • Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar
  • Fachböden mit Lochung für Mittelanschlag als Durchschubsicherung
  • Fach­boden­länge: 1000 mm
  • Höhe: 2200 mm
  • Länge Anbaufeld: 1008 mm
  • 758 mm
  • Länge Grundfeld: 1058 mm
  • 808 mm
  • Regalhöhe: 2200 mm
  • Regallänge: 1008 mm
  • Regaltiefe: 624 mm
  • Anzahl Aktenordner: 144
  • Anzahl Fach-/Einlegeböden: 6
  • Ausführung: Anbaufeld
  • Fachlast: 100 kg
  • Farbe: glanzverzinkt
  • Feldlast: 800 kg
  • Material: Stahl
  • Nutzung: zweiseitige Nutzung
  • verfahrbar: Nein
... > Lager > Regale > Steckregale
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Anbau-Regal, Anbauregal, Steck-Regal, Steckregal, aktenregal stahl, aktenregal, aktenregal anbau, Aktenregal Aktenschraubregal Aktensteckregal Archiv-Steckregal Archivregal Ordnerregal Anbau-Regal Anbauregal Steck-Regal Steckregal
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
unbekannt
€ 7,95*
ab € 246,30*
€ 303,91*
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 246,73*
€ 303,91*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 246,79*
€ 304,62*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 248,59*
€ 305,60*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 251,59*
€ 308,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,91*
€ 361,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,34*
€ 353,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,49*
€ 336,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,64*
€ 332,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,30*
€ 293,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
6638
ab € 2,96*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0004-0019
ab € 20,69*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
16050
ab € 0,43*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0015-0005
ab € 4,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.