Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

magnetoplan Tischtrennwand VarioPin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
magnetoplan Tischtrennwand VarioPin
magnetoplan Tischtrennwand VarioPin
Artikel-Nr.:
     3551-Magnetoplan-1116004
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     Magnetoplan-1116004
EAN/GTIN:
     4013695064413
Suchbegriffe:
Tischtrennwand
tischtrennwand
Innovative Tischtrennwände für Team-Arbeitsplätze, fördern die Kommunikation und sorgen gleichzeitig für mehr Privatsphäre. Sie trennen Arbeitsplätze optisch voneinander ab und bieten außerdem doppelseitige Organisationsflächen: Tischtrennwände mit hochwertigem Aluminiumrahmen Eine Seite mit magnethaftender Whiteboard-Oberfläche Zweite Seite mit pinnbarer Filzoberfläche Beide Oberflächen lassen sich je nach Bedarf mit einem Handgriff flexibel nutzen Die Filzoberfläche ist zu 100 % aus natürlichen, nachwachsenden Rohstoffen und flammhemmend ausgestattet (zertifiziert nach DIN EN 13501-1/ B-s2,d0 - vergleichbar mit Baustoffklasse DIN 4102-1 / B1). magnetoplan Static Notes haften sogar ohne Magnete an beiden Oberflächen Zur flexiblen Befestigung an Tischplatten (bis 63 mm) inkl. 2 Vario-Tischklemmen sowie Spannschloss zum Verbinden mehrerer Trennwände nebeneinander Ohne zusätzliches Werkzeug ruck, zuck montierbar magnetoplan Tischtrennwände sorgen für eine entspannte, individuelle und effektive Arbeitsatmosphäre in Open Space-Bürokonzepten. Auch zur Wandmontage geeignet: Tischtrennwände können mithilfe der Aufhängung für CC-Whiteboards (Art.-Nr. 1111556) auch an der Wand befestigt werden. Oberflächen sind auch hier flexibel nutzbar.
Weitere Suchbegriffe: Moderation Whiteboards Präsentation
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
unbekannt
€ 7,95*
ab € 245,98*
€ 301,94*
€ 2,95*
ab € 240,03*
€ 301,97*
€ 5,50*
ab € 256,28*
€ 334,04*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 269,41*
€ 334,04*
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,94*
€ 359,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,13*
€ 357,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,01*
€ 339,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,69*
€ 336,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,98*
€ 292,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
magnetoplan
1116014
ab € 239,97*
Sonstiges
magnetoplan
1116001
ab € 240,65*
Sonstiges
magnetoplan
1116005
ab € 239,17*
Sonstiges
magnetoplan
1116044
ab € 239,43*
Sonstiges
magnetoplan
1116018
ab € 238,90*
Sonstiges
magnetoplan
1116006
ab € 240,31*
Sonstiges
magnetoplan
1116011
ab € 239,67*
Sonstiges
magnetoplan
1108014
ab € 160,76*
Sonstiges
magnetoplan
1108001
ab € 160,81*
Sonstiges
magnetoplan
1108005
ab € 161,78*
Sonstiges
magnetoplan
1108044
ab € 160,32*
Sonstiges
magnetoplan
1108018
ab € 160,80*
Sonstiges
magnetoplan
1108006
ab € 160,85*
Sonstiges
magnetoplan
1108004
ab € 161,79*
Sonstiges
magnetoplan
1108011
ab € 161,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.